曜日別特売

Apple Watchシャイニーフルカバーケース40mm

Apple Watchシャイニーフルカバーケース40mm - エアージェイ

控えめにきらめくシャンパンゴールドカラーが印象的なフルカバーケースです。マットな仕上がりで上品、肌馴染みもよくどんな シーンにも合わせられます。表面は硬度9Hの液晶保護ガラス仕様。不意な落下や衝撃からアップルウォッチを守ります。ケースを装着したまま充電も可能です。

材質PC、ガラス質量(g)3.5シリーズSE(Gen2)/SE/6/5/4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×10×41対応機種40mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624520AWG-HFC40 SG
1,437
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする