AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。
日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。
コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)
色ブラック質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29接続方式Bluetooth Ver5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありませんマイクロホンMEMS型使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状インナーイヤー対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1台