曜日別特売

OVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ

OVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ - ダイアモンドヘッドOVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ - ダイアモンドヘッドOVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ - ダイアモンドヘッドOVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ - ダイアモンドヘッドOVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ - ダイアモンドヘッドOVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ - ダイアモンドヘッド

スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。
自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。
家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。
AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。

付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方質量(g)約865消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W(ステレオ)対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT画面サイズ14インチワイヤレス通信ミラキャストRoHS指令(10物質対応)対応パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素無線LAN2.4G内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624730OT-MCT14TE
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする