曜日別特売

センサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L

センサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L - Delkinセンサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L - Delkinセンサークリーニングワンズ 24mm DDSS-SWANDS-L - Delkin

センサークリーニングワンズはセンサースコープシステムの補充用ワンズです。 1本ずつビニール袋に収められているワンズの両端はリントフリーの柔らかで清潔な素材が使用されていてセンサーを傷つけません。コーティング処理されたCCD, CMOSセンサーでもコーティングをされていないセンサーでも安心してご利用いただけます。

幅(mm)クリーニングスワブ:24質量(g)200入数15本入りRoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)12×2×19(パッケージ外寸)内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624696DDSS-SWAND-L
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする