曜日別特売

ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板

ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板 - サカエ

ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板です。

付属品導電性ブッシュ付高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51627846CSP-6040TSU4CSP4-60タイプSUS430、BA仕上げ400600
17,410
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51627855CSP-6045TSU4CSP4-64タイプSUS430、BA仕上げ450600
18,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51627864CSP-7545TSU4CSP4-74タイプSUS430、BA仕上げ450750
20,240
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51627880CSP-7550TSU4CSP4-75タイプSUS430、BA仕上げ500750
18,950
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51627889CSP-7560TSU4CSP4-76タイプSUS430、BA仕上げ600750
23,930
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51627898CSP-9060TSU4CSP4-90タイプSUS430、BA仕上げ600900
28,440
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51627907CSP-6040TSUCSP3-60タイプSUS304、BA仕上げ400600
23,460
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51627916CSP-7550TSUCSP3-75タイプSUS304、BA仕上げ500750
27,650
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51627925CSP-9060TSUCSP3-90タイプSUS304、BA仕上げ600900
35,560
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする