サカエ
ステンレス簡易架台(H810/3段タイプ)
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様
棚板3段タイプ
高さ(mm)
810
奥行(mm)
300
材質(天板)
SUS430
均等耐荷重(kg)
80
取付可能厚(mm)
天板厚40mm迄
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
40
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真の作業台本体は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
適合寸法(mm)
棚板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51629237
KT-093KHSU4
17
900
(作業台間口)900
W848×D288
¥
130,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629246
KT-123KHSU4
21
1200
(作業台間口)1200
W1148×D288
¥
144,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629255
KT-153KHSU4
28
1500
(作業台間口)1500
W1448×D288
¥
164,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629264
KT-183KHSU4
33
1800
(作業台間口)1800
W1748×D288
¥
178,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~