ステンレス一人用作業台

ステンレス一人用作業台 - サカエステンレス一人用作業台 - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。
アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。
小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。

質量(kg)21高さ(mm)790奥行(mm)500間口(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21内容量1台
関連資料:寸法図(0.06MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51629097SU4A-075SUS430
100,800
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629106SUA-075SUS304
157,700
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする