曜日別特売

電子メモパッド LCD Writing Tablet(単色)

電子メモパッド LCD Writing Tablet(単色) - CRECOTE電子メモパッド LCD Writing Tablet(単色) - CRECOTE電子メモパッド LCD Writing Tablet(単色) - CRECOTE電子メモパッド LCD Writing Tablet(単色) - CRECOTE

紙の節約と環境への貢献。電子メモパッドを使用することで、紙の使用を大幅に減らし、環境にやさしい方法でメモを取ることができます。森林の保護や廃棄物削減に寄与します。
手書きメモの快適さ。10インチの大画面を備えた電子メモパッドは、ペンや指で直感的に手書きメモを取ることができ、紙のような書き心地を提供します。アイデアのスケッチや図面を描くのに最適です。
持ち運びと利便性。軽量かつコンパクトなデザインの電子メモパッドは、どこにでも持ち運びができ、会議、授業、旅行などさまざまなシーンで役立ちます。
バッテリー寿命の長さ。電子メモパッドは、一度の充電で長時間使用できるバッテリーを備えています。バッテリー切れの心配が少なく、長期間使い続けることができます。

用途伝言板、お絵かき、学習などに。付属品ペン幅(mm)118高さ(mm)222奥行(mm)96機能消去ロック電池CR2025画面サイズ10インチ内容量1台
注意
※SDメモリカードが付属しておりませんので、スマホなどに移すことはできません。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51627758C1000332
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年3月9日
51627767C1000357
1,020
取扱い終了
返品不可
代引不可
51627776C1000358ピンク
1,020
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする