曜日別特売

ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ)

ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) - サカエステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) - サカエステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) - サカエステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1800ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数4段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75均等耐荷重(kg/台)500内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51629474STN1-10184SU433350100050
146,300
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629490STN2-10184SU4495501000100
172,300
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629499STN1-12184SU437350120050
158,900
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629508STN2-12184SU4545501200100
189,500
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629517STN1-15184SU444350150050
177,500
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629526STN2-15184SU4625501500100
215,100
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629535STN1-18184SU452350180050
198,200
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51629544STN2-18184SU4755501800100
242,400
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする