曜日別特売

CKグリーンボード グリーン/シルバー CK-3-GRS チョーク用 3mm 910×1820 バラ

CKグリーンボード グリーン/シルバー CK-3-GRS チョーク用 3mm 910×1820 バラ - 福田金属箔粉工業

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。

用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820芯材:ブラック質量(kg/枚)約6.1入数バラ(1枚)表面色グリーン(チョーク用)/シルバー内容量1枚
注意
※市販のボード用チョークをご使用ください。製品と筆記具の相性によっては書き消ししにくい場合がございます。事前に目立たないところでお試しください。カット機などでカット加工される際はスチール(鉄)製の対応の刃をご用意下さい。切り口断面のスチールが鋭いため怪我などされないようにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5163000759434
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする