曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン 片耳 AudioComm ブラック

完全ワイヤレスイヤホン 片耳 AudioComm ブラック - オーム電機

着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン
片耳だから周囲の音も聞こえます。
重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計
付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。
耳穴にすっぽり収まるカナル型採用
IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心
スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き
音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。
連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間
Bluetooth Ver. 5.1
本体カラーはブラック

仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)約5(50%音量)再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920待ち受け時間(時間)約250変調方式GFSK通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480イヤホン形状カナル型対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51630120HST-W52N-K
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする