曜日別特売

USBツインソケット

USBツインソケット - 星光産業

お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。
12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。
USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。
通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。
USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。
お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。

用途車内小物ブラック出力(合計)5V/3Aコード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51入力電圧(V)12内容量1個
注意
※12V車専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51631337EM-174
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする