曜日別特売

ジムニー専用ダッシュボードトレイ

ジムニー専用ダッシュボードトレイ - 星光産業

ダッシュボード(メーターパネル上)に両面テープで設置する収納トレイです。
可動トレイは、スマ-トフォンを見やすい角度に無段階で自由に調節できます。(約0°~85°まで)(約0°~15°までは固定できません。)
周囲には鍵や小物のチョイ置きができて、便利なコイン・チケットホルダーも備えています。
目の前に設置したスマ-トフォンは、視線移動が少なく画面が見やすいので、ナビや画面チェックに有効です。
トレイ部をフラットにした際は、ひとつの大きな収納トレイとしても役立ちます。
スマ-トフォンの飛び出しを防止する、落下防止ステーを付属しています。(落下防止ステーは格納可能)
本製品は、スズキJimny(JB64W系)・JimnySIERRA(JB74W系)の専用の製品です。

用途車内小物ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×362×155メーカースズキ適合型式Jimny(JB64W系)【1型~3型】、JimnySIERRA(JB74W系)【1型~3型】内容量1個
注意
※JB64W系/JB74W系専用品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51630174EE-238
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする