活性炭フィルタ AMK Sereis

活性炭フィルタ AMK Sereis - SMC活性炭フィルタ AMK Sereis - SMC活性炭フィルタ AMK Sereis - SMC

モジュラ接続タイプ
圧縮空気清浄等級:ISO8573
面間奥行寸法30%削減
工具不要
エレメント交換時の作業性向上
透明ケースガード(2層構造)
色で識別可能なエレメント

用途オイル・蒸気・臭気除去フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(7.68MB)
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(L/min(ANR))
最高使用圧力(MPa)
配管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51632010AMK20-01B-6-D(最大)30011/8Rc20mm左→右
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632019AMK20-01B-6R-D(最大)30011/8Rc20mm右→左
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632028AMK20-02B-6-D(最大)30011/4Rc20mm左→右
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632037AMK20-02B-6R-D(最大)30011/4Rc20mm右→左
6,650
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
51632046AMK20-N01B-6-D(最大)30011/8NPT20mm左→右
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632055AMK20-N01B-6R-D(最大)30011/8NPT20mm右→左
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632064AMK20-N02B-6-D(最大)30011/4NPT20mm左→右
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632080AMK20-N02B-6R-D(最大)30011/4NPT20mm右→左
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632089AMK20-F01B-6-D(最大)30011/8F20mm左→右
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632098AMK20-F01B-6R-D(最大)30011/8F20mm右→左
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632107AMK20-F02B-6-D(最大)30011/4F20mm左→右
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632116AMK20-F02B-6R-D(最大)30011/4F20mm右→左
6,650
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632125AMK20-01-D(最大)30011/8Rc20mm左→右
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632134AMK20-01-R-D(最大)30011/8Rc20mm右→左
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632150AMK20-02-D(最大)30011/4Rc20mm左→右
6,270
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
51632159AMK20-02-R-D(最大)30011/4Rc20mm右→左
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632168AMK20-N01-D(最大)30011/8NPT20mm左→右
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632177AMK20-N01-R-D(最大)30011/8NPT20mm右→左
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632186AMK20-N02-D(最大)30011/4NPT20mm左→右
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632195AMK20-N02-R-D(最大)30011/4NPT20mm右→左
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632204AMK20-F01-D(最大)30011/8F20mm左→右
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632220AMK20-F01-R-D(最大)30011/8F20mm右→左
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632229AMK20-F02-D(最大)30011/4F20mm左→右
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632238AMK20-F02-R-D(最大)30011/4F20mm右→左
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632247AMK30-02-2-D(最大)75011/4Rc30mm左→右
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632256AMK30-02-2R-D(最大)75011/4Rc30mm右→左
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632265AMK30-03-2-D(最大)75013/8Rc30mm左→右
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632274AMK30-03-2R-D(最大)75013/8Rc30mm右→左
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632290AMK30-N02-2-D(最大)75011/4NPT30mm左→右
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632299AMK30-N02-2R-D(最大)75011/4NPT30mm右→左
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632308AMK30-N03-2-D(最大)75013/8NPT30mm左→右
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632317AMK30-N03-2R-D(最大)75013/8NPT30mm右→左
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632326AMK30-F02-2-D(最大)75011/4F30mm左→右
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632335AMK30-F02-2R-D(最大)75011/4F30mm右→左
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632344AMK30-F03-2-D(最大)75013/8F30mm左→右
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632360AMK30-F03-2R-D(最大)75013/8F30mm右→左
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632369AMK30-02-6-D(最大)75011/4Rc30mm左→右
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632378AMK30-02-6R-D(最大)75011/4Rc30mm右→左
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632387AMK30-03-6-D(最大)75013/8Rc30mm左→右
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632396AMK30-03-6R-D(最大)75013/8Rc30mm右→左
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632405AMK30-N02-6-D(最大)75011/4NPT30mm左→右
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632414AMK30-N02-6R-D(最大)75011/4NPT30mm右→左
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632430AMK30-N03-6-D(最大)75013/8NPT30mm左→右
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632439AMK30-N03-6R-D(最大)75013/8NPT30mm右→左
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632448AMK30-F02-6-D(最大)75011/4F30mm左→右
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632457AMK30-F02-6R-D(最大)75011/4F30mm右→左
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632466AMK30-F03-6-D(最大)75013/8F30mm左→右
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632475AMK30-F03-6R-D(最大)75013/8F30mm右→左
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632484AMK20-01-6C-D(最大)30011/8Rc20mm左→右
6,990
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
51632500AMK20-01-6CR-D(最大)30011/8Rc20mm右→左
6,990
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする