曜日別特売

100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ

100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!
本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。
3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。
長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)

仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)表面処理非光沢定格消費電力(W)最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)コントラスト比3000:1解像度1920×1080応答速度4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時視野角(左右:上下)左右178°:上下178°色(本体)ブラック端子HDMI×2、DisplayPort×1入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)38.9グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)250モニターサイズTFT21.45型ワイドパネル駆動方式VA最大表示色1677万リフレッシュレート(Hz)100グリーンマーク認定内容量1台
注意
※本商品のフリースタイルスタンドはVESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
※本商品は24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続での使用は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636054LCD-D221SV-F
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする