フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ

フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。
USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。
豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。
長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)

仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292コントラスト比1000:1解像度1920×1080応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時視野角(左右:上下)左右178°:上下178°端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用年間消費電力量(kWh/年)35.3グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)250モニターサイズTFT21.45型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万リフレッシュレート(Hz)75グリーンマーク認定内容量1台
注意
※本商品は24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので24時間連続での使用は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636088LCD-C221DW-F非光沢ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51636079LCD-C221DB-F表面非光沢ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51636079LCD-C221DB-F59523339LCD-C222SDB-FLCD-C221DB-F 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523339「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする