残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!
本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。
3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。
長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)表面処理非光沢定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず)コントラスト比1000:1解像度1920×1080応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時視野角(左右:上下)左右178°:上下178°色(本体)ブラック端子HDMI×2、DisplayPort×1入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)38.2グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万リフレッシュレート(Hz)100グリーンマーク認定内容量1台