曜日別特売

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。

仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法ブラック電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く)動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz)プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6)RoHS指令(10物質対応)対応特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2グリーン購入法適合映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP容量(GB)8RAID機能RAID5(出荷時)グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636000HDL4-Z22WATB04U8.3
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51636009HDL4-Z22WATB08U8.3
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51636018HDL4-Z22WATB16U8.3
オープン
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51636027HDL4-Z22WATB32U9.1
553,000
509,800
560,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする