Windowsはらではの操作性とサーバー向け管理ツールが利用可能なNAS。
「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。
Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法色ブラック電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く)動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz)プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6)RoHS指令(10物質対応)対応特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2グリーン購入法適合映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP容量(GB)8RAID機能RAID5(出荷時)グリーンマーク認定内容量1台