USB接続CCD式バーコードリーダー

USB接続CCD式バーコードリーダー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。
液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。
片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。

仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)質量(g)約110(ケーブル含む)電源USBバスパワー接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコンセンサー受光:1500pixel CCDセンサー最大幅(mm)読み取り:150光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル【USB】HIDプロファイル最大読取値(mm)200商品タイプハンディ読取方式CCD離し読み内容量1台
注意
※個人宅出荷不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51635939BR-CCD/TS2Kブラック
7,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51635948BR-CCD/TS2Wホワイト
7,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする