曜日別特売

充電式LEDツインネックライト

充電式LEDツインネックライト - ハート電機サービス充電式LEDツインネックライト - ハート電機サービス充電式LEDツインネックライト - ハート電機サービス充電式LEDツインネックライト - ハート電機サービス

ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。
フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。

ブラック×ブルー質量(g)約222電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh幅(cm)15(ネック部)長さ(cm)28(1本あたり)入力USB-C 5V1A保護等級IPX4充電時間(時間)約4充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300厚さ(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51635616EXL-NK300
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする