曜日別特売

充電式LEDマルチライト

充電式LEDマルチライト - ハート電機サービス充電式LEDマルチライト - ハート電機サービス充電式LEDマルチライト - ハート電機サービス充電式LEDマルチライト - ハート電機サービス充電式LEDマルチライト - ハート電機サービス充電式LEDマルチライト - ハート電機サービス充電式LEDマルチライト - ハート電機サービス

リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。
メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。
モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。

幅(mm)41ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
充電時間(時間)
光束(Lm)
充電可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51635625EXL-MC1200486約405約6昼光色(120-1200)/赤色(5-50)/スポットライト(40-400)約300回(新品容量の役80%保持)
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
51635650EXL-MC1000286約245約4昼光色(100-1000)/赤色(5-50)/スポットライト(40-4000)約300(新品容量の役80%保持)
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする