曜日別特売

充電式フォールディングスタンドライト

充電式フォールディングスタンドライト - ハート電機サービス充電式フォールディングスタンドライト - ハート電機サービス充電式フォールディングスタンドライト - ハート電機サービス

三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能。昼光色と電球色に調色ができ、3段階に調光も可能なので用途にあった色と光でご使用いただけます。
充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。
専用収納ケース付き

幅(mm)160ブラック高さ(mm)192(最長)質量(g)4500奥行(mm)120入力8.4V3A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池7.3V4000mAh充電時間(時間)約4、Low:約5/Mid:約2.5/High:約1光束(Lm)Low(500)/Mid(1500)/High(5000)/常時電源(1700)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51635659EXL-ST5000
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする