充電式LEDフォールディングスタンドライト

充電式LEDフォールディングスタンドライト - ハート電機サービス充電式LEDフォールディングスタンドライト - ハート電機サービス充電式LEDフォールディングスタンドライト - ハート電機サービス

三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。
充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。
専用収納ケース付き

幅(mm)80ブラック×ブルー高さ(mm)665~1460質量(g)約1752奥行(mm)80入力UBS-C 5V2A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh充電時間(時間)約5光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51635598EXL-ST1800
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする