ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。ホルムアルデヒドを検知し分解。
遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。
キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。
角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。
MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。