曜日別特売

sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル

sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル - ambie

耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。
耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。
独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。
長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。

付属品シリコンポーチ、取扱説明書質量(g)約5.2(ケーブル含まず)形式ダイナミックプラグ金メッキI型4極ミニプラグ保証期間購入から1年間ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル)最大入力(mW)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体51636386AM-02/BQアスファルトブラック
オープン
4,273
4,700(税込)
当日出荷
本体51636395AM-02/WQホワイト
オープン
4,273
4,700(税込)
当日出荷
本体51636404AM-02/AGQアッシュグリーン
オープン
4,273
4,700(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする