曜日別特売

空気清浄機

空気清浄機 - uniq(ユニーク)空気清浄機 - uniq(ユニーク)空気清浄機 - uniq(ユニーク)空気清浄機 - uniq(ユニーク)空気清浄機 - uniq(ユニーク)空気清浄機 - uniq(ユニーク)

使い捨て空気洗浄フィルター

用途扇風機が空気清浄機に変身付属品フィルター本体、留め具幅(mm)52直径(Φmm)250質量(g)195±15粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質)使用の目安4~6ヶ月運転音(dB)30-49程度適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)回転速度扇風機の風量(強)内容量1個
注意
※適合サイズを必ずご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636569UQ-SENKUKI-01
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗空気 「扇風機の羽を外して、フィルターをセットするだけ。」花粉やホコリを99.97%除去
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする