曜日別特売

液晶テレビ

液晶テレビ - uniq(ユニーク)

ネット動画専用42型スマートテレビ

用途ネットに接続して様々なコンテンツを大画面視聴幅(mm)955高さ(mm)537(スタンド含む:567)奥行(mm)80(スタンド含む:194)電源AC100定格消費電力(W)75本体質量(kg)5.6メモリー1GByte / 8GByte (RAM/ROM)視野角左右176° / 上下176°(標準値)応答速度8.0ms端子光音声デジタル:SPDIF使用条件使用周囲温度 : 5℃~35℃、使用周囲湿度 : 20%~80%(結露のないこと)画面サイズ42型OSAndroid TV Version11画素数1920×1080(水平×垂直)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型LEDバックライトBluetoothVersion 5.1音声出力8W+8WWi-FiIEEE802.11a / b / g / n / acHDMI規格HDMI1 / HDMI2 / 対応入力解像度:ver.2.0待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VA対応VESA規格100×100mmUSBUSB2.0 ×2LAN10/100Mbps内容量1台
注意
※地上波の受信はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636560UQPMAN42FHD
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

地上波受信は不要!ネット動画専用 スマートテレビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする