防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当

防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当 - 星和電機(SEIWA)
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51639396LZIP6050A000J2A-46A000【灯具】LZIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1APA-02A+【パイプセット型式】PIPE22B3A0060-02Aの組合せ(ハブ)16
221,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51639405LZIP6050A000J2A-46B000【灯具】LZIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE22B3A0060-02Aの組合せ(ハブ)22
221,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする