曜日別特売

防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品

防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 - 星和電機(SEIWA)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51639238LZBP4850A000J2A-46A000【灯具】LZBP4850A000J2A+【吊具型式】AGAA2APA-02A+【パイプセット型式】PIPE16B1A0060-02Aの組合せ(ハブ)16
142,700
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51639247LZBP4850A000J2A-46B000【灯具】LZBP4850A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16B1A0060-02Aの組合せ(ハブ)22
142,700
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
51639220LZBP4850A000J2A-46A000【灯具】LZBP4850A000J2A+【吊具型式】AGAA2APA-02A+【パイプセット型式】PIPE16B1A0060-02Aの組合せ(ハブ)16
142,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51639229LZBP4850A000J2A-46B000【灯具】LZBP4850A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16B1A0060-02Aの組合せ(ハブ)22
142,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51639220LZBP4850A000J2A-46A00051639238LZBP4850A000J2A-46A000LZBP4850A000J2A-46A000 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA) 51639238防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)1組
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
51639229LZBP4850A000J2A-46B00051639247LZBP4850A000J2A-46B000LZBP4850A000J2A-46B000 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA) 51639247防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)1組
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする