防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品

防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品 - 星和電機(SEIWA)
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP55光源(適合)白色LED 23W定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)2850耐雷サージ4kV(コモンモード)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51639116LYWB2301101
35,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする