防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当

防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 - 星和電機(SEIWA)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51639360LCIP6050A000J2A-41A000【灯具】LCIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1APA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0097-02Aの組合せ(ハブ)16
100,700
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
51639369LCIP6050A000J2A-41B000【灯具】LCIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0097-02Aの組合せ(ハブ)22
100,700
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする