岩崎電気
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート)
材質
本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
5
色
電球色
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
9.7(200V)
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
ウォームグレイメタリック
保護等級
IP43
色温度(K)
2700
寿命
(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:53.6(200V)
定格光束(Lm)
520
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51639448
E50099/LSANY9
¥
165,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください