イノマタ化学
ネームバスケットA4
(1件のレビュー)
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
A4
質量(g)
176.8
寸法(cm)
24.4×33.2×8.7H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51639554
4586
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください