イノマタ化学
ネームバスケットディープ
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
A4
質量(g)
172
寸法(cm)
18.2×26.4×14.2H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51639545
4584
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください