曜日別特売

VFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセット

VFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセット - ネオフレックス

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)

用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.05MB)
注意
※コネクタ径及び形状、フレキ長を確認の事
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51637375V-28-AAZ-31セット(3m)(コネクターの接合部分間)3
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637384V-28-AAZ-51セット(5m)(コネクターの接合部分間)5
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637400V-28-AAZ-81セット(8m)(コネクターの接合部分間)8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637409V-28-AAZ-101セット(10m)(コネクターの接合部分間)10
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637418V-28-AAZ-131セット(13m)(コネクターの接合部分間)13
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637427V-28-AAZ-151セット(15m)(コネクターの接合部分間)15
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637436V-28-AAZ-181セット(18m)(コネクターの接合部分間)18
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637445V-28-AAZ-201セット(20m)(コネクターの接合部分間)20
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637454V-28-AAZ-231セット(23m)(コネクターの接合部分間)23
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637470V-28-AAZ-251セット(25m)(コネクターの接合部分間)25
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする