曜日別特売

VFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット

VFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット - ネオフレックス

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)

用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.04MB)
注意
※コネクタ径及び形状、フレキ長を確認の事
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51637838V-36-AIZ-31セット(3m)(コネクターの接合部分間)3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637847V-36-AIZ-51セット(5m)(コネクターの接合部分間)5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637856V-36-AIZ-81セット(8m)(コネクターの接合部分間)8
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637865V-36-AIZ-101セット(10m)(コネクターの接合部分間)10
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637874V-36-AIZ-131セット(13m)(コネクターの接合部分間)13
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637890V-36-AIZ-151セット(15m)(コネクターの接合部分間)15
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637899V-36-AIZ-181セット(18m)(コネクターの接合部分間)18
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51637908V-36-AIZ-201セット(20m)(コネクターの接合部分間)20
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする