曜日別特売

VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット - ネオフレックス

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)

用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.04MB)
注意
※コネクタ径及び形状、フレキ長を確認の事
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51638556V-36-SIZ-31セット(3m)(コネクターの接合部分間)3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638565V-36-SIZ-51セット(5m)(コネクターの接合部分間)5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638574V-36-SIZ-81セット(8m)(コネクターの接合部分間)8
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638590V-36-SIZ-101セット(10m)(コネクターの接合部分間)10
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638599V-36-SIZ-131セット(13m)(コネクターの接合部分間)13
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638608V-36-SIZ-151セット(15m)(コネクターの接合部分間)15
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638617V-36-SIZ-181セット(18m)(コネクターの接合部分間)18
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638626V-36-SIZ-201セット(20m)(コネクターの接合部分間)20
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする