曜日別特売

VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット - ネオフレックス

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)

用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.04MB)
注意
※コネクタ径及び形状、フレキ長を確認の事
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51638459V-28-SIZ-31セット(3m)(コネクターの接合部分間)3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638468V-28-SIZ-51セット(5m)(コネクターの接合部分間)5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638477V-28-SIZ-81セット(8m)(コネクターの接合部分間)8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638486V-28-SIZ-101セット(10m)(コネクターの接合部分間)10
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638495V-28-SIZ-131セット(13m)(コネクターの接合部分間)13
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638504V-28-SIZ-151セット(15m)(コネクターの接合部分間)15
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638520V-28-SIZ-181セット(18m)(コネクターの接合部分間)18
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638529V-28-SIZ-201セット(20m)(コネクターの接合部分間)20
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638538V-28-SIZ-231セット(23m)(コネクターの接合部分間)23
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51638547V-28-SIZ-251セット(25m)(コネクターの接合部分間)25
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする