I/Oホッパー

I/Oホッパー - INABA(因幡電機産業)I/Oホッパー - INABA(因幡電機産業)

改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い
1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング
2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き
3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張
特定のIDを選別することも可能

仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m内容量1個
関連資料:(1.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636700NE-HP001A
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする