曜日別特売

ボックスラッチ ツイスト

ボックスラッチ ツイスト - Box Latchボックスラッチ ツイスト - Box Latchボックスラッチ ツイスト - Box Latchボックスラッチ ツイスト - Box Latchボックスラッチ ツイスト - Box Latchボックスラッチ ツイスト - Box Latchボックスラッチ ツイスト - Box Latchボックスラッチ ツイスト - Box Latch

【段ボール蓋留め具の決定版】段ボール箱に差し込み、ひねるだけで、すばやく簡単に蓋を固定できます。開けるのも簡単でボックスラッチツイストをひねって開封します。【効率的・経済的】ガムテープやホチキスを使うより遙かに簡単、効率的かつ経済的です。ガムテープの貼りはがしによる損傷を防止し、段ボールを何度でも再利用できます。【怪我の防止】開閉の時に使用するガムテープやカッターによる手指の損傷から守ることができます。【セット内容】ブラック2個、ライトグリーン2個の合計4個

用途段ボール箱の蓋を閉じる際に使用します。シングルフルートの段ボールのみ使用できます。形状その他ブラック/ライトグリーン直径(Φmm)82高さ(mm)5質量(g)15パッケージサイズ(mm)横102×縦267×高さ100内容量1セット
注意
※ダブル、トリプルフルートには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636998-
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする