WAKI(和気産業)
磁石がつくボード
いろんな場所で磁石が使えるようになる!
マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。
石膏ボード壁に取り付けできます。
用途
磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。
材質
ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
内容量
1セット
注意
※表面に化粧シートを貼っているため、通常の鉄板に比べて吸着力は弱くなります。
※高温多湿の場所での保管は避けてください。
※表面に汚れが付いた場合、濡れ雑巾、中性洗剤で軽く拭き取ってください。
※鉄板を薄くしているため、力を加えると反りやすくなります。取り扱いには十分ご注意ください。
※カット面で手を切らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51637007
MGB-01
300
50
茶
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51637016
MGB-02
600
50
茶
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51637025
MGB-03
300
100
茶
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51637034
MGB-04
300
100
茶
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51637050
MGB-05
900
300
茶
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51637059
MGB-06
300
50
白
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51637068
MGB-07
600
50
白
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51637077
MGB-08
300
100
白
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
51637086
MGB-09
600
100
白
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51637095
MGB-010
900
300
白
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
磁石がつくボード【下地材取り付け方】
参考になった
参考になった