曜日別特売

人感センサーライト ソーラーパネル付

人感センサーライト ソーラーパネル付 - トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付 - トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付 - トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付 - トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付 - トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付 - トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付 - トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付 - トレードワン
(2件のレビュー)

ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!
選べる3つのモード
【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。
【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。
【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。

用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2材質ABS樹脂 他保護等級防雨形:IPX3センサー感知方式人感センサー設置場所屋外内容量1個
注意
※明るい所では点灯しません。夜間、明かりが無い所に設置してください。
※センサーの反応距離、角度、点灯時間はあくまで目安です。使用状況により異なりますので予めご了承ください。
※防水タイプではありませんので、大量の水のかかるような場所には設置しないでください。
※太陽光が当たらない場所では充電ができません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
センサー
光源
連続点灯時間
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5163971030772122反応距離:約3m/120度高輝度SMD×30個約7時間(太陽光にて約8時間充電/晴天時/弱点灯)マグネット/ネジ/粘着シール
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
5163971930683195反応距離:約5m/120度高輝度SMD×121個約10時間(太陽光にて約10時間充電/晴天時/弱点灯)ネジ/粘着シール
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 仮設トイレの入り口に使用
山陽バス株式会社運輸・通信業

外部の人の使用を不可とするため番号鍵をつけたが、夜間には数字が見にくいために取り付けた。

対象商品 : 51639710
2024-11-22
用途: 防犯
卸売・小売業

反応も良く、明るいので良かったです。
ソーラーで防水なのもおすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする