座付きUナット ドブ

座付きUナット ドブ - 由良産商座付きUナット ドブ - 由良産商座付きUナット ドブ - 由良産商

ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット
NAS3350振動衝撃試験適合品

用途
・アンカーボルトのゆるみ止め対策
・各種ケーブルの支持金具固定
・トンネル照明の取付け工事
・配管金具の取付け工事
材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
全高(mm)
単重(g)
ツバ厚(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51641758WUN3 M81パック(3個)13^0_-0.25、U-NUT(h2):7.3h1:9.3^1_-0.59.22M8
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
51641767WUN3 M101パック(3個)17^0_-0.25、U-NUT(h2):8.3h1:10.8^1_-0.517.62.5M10
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
51641776WUN3 M121パック(3個)19^0_-0.35、U-NUT(h2):10.5h1:13.5^1_-0.529.33M12
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
51641785WUN3 M161パック(3個)24^0_-0.35、U-NUT(h2):14.5h1:17.5^1_-0.550.63M16
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641794WUN3 M81箱(600個)13^0_-0.25、U-NUT(h2):7.3h1:9.3^1_-0.59.22M8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641810WUN3 M101箱(300個)17^0_-0.25、U-NUT(h2):8.3h1:10.8^1_-0.517.62.5M10
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641819WUN3 M121箱(170個)19^0_-0.35、U-NUT(h2):10.5h1:13.5^1_-0.529.33M12
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641828WUN3 M161箱(90個)24^0_-0.35、U-NUT(h2):14.5h1:17.5^1_-0.550.63M16
オープン
34,880
38,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする