由良産商
座付きUナット ステン
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット
NAS3350振動衝撃試験適合品
用途
・アンカーボルトのゆるみ止め対策
・各種ケーブルの支持金具固定
・トンネル照明の取付け工事
・配管金具の取付け工事
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
全高(mm)
単重(g)
ツバ厚(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51641837
1WUN M6
1パック(2個)
10^0_-0.2、U-NUT(h2):5.1
h1:6.5^1_-0.5
3.5
1
M6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641846
1WUN M8
1パック(2個)
13^0_-0.25、U-NUT(h2):7.3
h1:9.2^1_-0.5
7.9
1.4
M8
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641855
1WUN M10
1パック(2個)
17^0_-0.25、U-NUT(h2):8.3
h1:10.6^1_-0.5
14.6
1.8
M10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641864
1WUN M12
1パック(2個)
19^0_-0.35、U-NUT(h2):10.5
h1:13.5^1_-0.5
21.5
2.3
M12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641880
1WUN M6
1箱(1500個)
10^0_-0.2、U-NUT(h2):5.1
h1:6.5^1_-0.5
3.5
1
M6
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641889
1WUN M8
1箱(700個)
13^0_-0.25、U-NUT(h2):7.3
h1:9.2^1_-0.5
7.9
1.4
M8
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641898
1WUN M10
1箱(300個)
17^0_-0.25、U-NUT(h2):8.3
h1:10.6^1_-0.5
14.6
1.8
M10
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641907
1WUN M12
1箱(200個)
19^0_-0.35、U-NUT(h2):10.5
h1:13.5^1_-0.5
21.5
2.3
M12
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください