曜日別特売

ステンレスナット 1種 NFコート付

ステンレスナット 1種 NFコート付 - 由良産商ステンレスナット 1種 NFコート付 - 由良産商ステンレスナット 1種 NFコート付 - 由良産商

フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。

材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
ピッチ
呼び
寸法e(mm)
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516400171-HN-20 M6(20pcs)1パック(20個)51M6約11.510
オープン
363
399(税込)
3日以内出荷
返品不可
516400261-HN-20 M8(10pcs)1パック(10個)6.51.25M8約1513
オープン
334
367(税込)
3日以内出荷
返品不可
516400351-HN-20 M10(5pcs)1パック(5個)81.5M10約19.617
オープン
363
399(税込)
3日以内出荷
返品不可
516400441-HN-20 M12(5pcs)1パック(5個)101.75M12約21.919
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
516400601-HN-20 M16(5pcs)1パック(5個)132M16約27.724
オープン
1,100
1,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
516400691-HN-20 M20(2pcs)1パック(2個)162.5M20約34.630
オープン
960
1,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
516400781-HN-20 M22(2pcs)1パック(2個)182.5M22約3732
オープン
1,014
1,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
516400871-HN-20 M24(2pcs)1パック(2個)193M24約41.636
オープン
1,647
1,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
516400961-HN-20 M6(1000pcs)1箱(1000個)51M6約11.510
オープン
9,880
10,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
516401051-HN-20 M8(500pcs)1箱(500個)6.51.25M8約1513
オープン
9,060
9,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
516401141-HN-20 M10(250pcs)1箱(250個)81.5M10約19.617
オープン
9,880
10,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
516401301-HN-20 M12(150pcs)1箱(150個)101.75M12約21.919
オープン
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
516401391-HN-20 M16(100pcs)1箱(100個)132M16約27.724
オープン
12,020
13,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
516401481-HN-20 M20(50pcs)1箱(50個)162.5M20約34.630
オープン
13,260
14,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
516401571-HN-20 M22(40pcs)1箱(40個)182.5M22約3732
オープン
11,100
12,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
516401661-HN-20 M24(30pcs)1箱(30個)193M24約41.636
オープン
13,500
14,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする