曜日別特売

ヴィンテージスクエアチェア

ヴィンテージスクエアチェア - 永井興産ヴィンテージスクエアチェア - 永井興産ヴィンテージスクエアチェア - 永井興産ヴィンテージスクエアチェア - 永井興産ヴィンテージスクエアチェア - 永井興産ヴィンテージスクエアチェア - 永井興産ヴィンテージスクエアチェア - 永井興産ヴィンテージスクエアチェア - 永井興産

シンプルさが際立つスチール×木目の折りたたみチェア
ヴィンテージテイストの凹凸あるリアルな木目シート仕様。
背もたれもあり座面が広くゆったり座れます。
脚部は、キャップ付ですので、傷・音・ガタつきも防ぎます。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪
・脚先キャップ付
・折りたたみ可能
・背もたれ付タイプ
・完成商品

用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも仕様完成品.木製.木目材質座面/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・脚/金属(鋼)幅(mm)435質量(kg)4.2高さ(mm)780奥行(mm)465耐荷重(kg)約80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×45×930塗装粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア
注意
※耐荷重:約80kg
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51639956NK-1171台ブラウン435×465×780
10,650
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51639965NK-1171台ナチュラル435×465×780
10,650
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51639974NK-1171セット(2台)ブラウン435×465×780
20,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51639990NK-1171セット(2台)ナチュラル435×465×780
20,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51639999NK-1171セット(4台)ブラウン435×465×780
40,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51640008NK-1171セット(4台)ナチュラル435×465×780
40,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする