由良産商
アローアンカー ドブ
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質
SS400
表面処理
溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナット・座金を使用
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
使用厚さ(mm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51640979
C-850D M8x50
1パック(5本)
50
M8
20
最大:5
10.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51640988
C-870D M8x70
1パック(3本)
70
M8
25
最大:25
10.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51640997
C-1050D M10x50
1パック(3本)
50
M10
20
最大:5
12.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641006
C-1060D M10x60
1パック(3本)
60
M10
25
最大:5
15.1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641015
C-1080D M10x80
1パック(3本)
80
M10
25
最大:25
15.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641024
C-1090D M10x90
1パック(3本)
90
M10
30
最大:35
15.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641040
C-1010D M10x100
1パック(3本)
100
M10
30
最大:45
15.1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641049
C-1012D M10x120
1パック(2本)
120
M10
30
最大:65
15.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641058
C-1260D M12x60
1パック(2本)
60
M12
25
最大:8
17.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51641067
C-1070D M12x70
1パック(2本)
70
M12
25
最大:8
19.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51641076
C-1290D M12x90
1パック(2本)
90
M12
30
最大:28
19.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641085
C-1210D M12x100
1パック(2本)
100
M12
30
最大:38
19.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641094
C-1212D M12x120
1パック(2本)
120
M12
50
最大:58
19.7
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641110
C-1610D M16x100
1本
100
M16
40
最大:18
40.1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641119
C-1612D M16x120
1本
120
M16
40
最大:38
40.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51641128
C-1615D M16x150
1本
150
M16
40
最大:68
40.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641137
C-2013D M20x130
1本
130
M20
50
最大:25
63
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641146
C-2015D M20x150
1本
150
M20
50
最大:45
63
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641155
C-850D M8x50
1箱(100本)
50
M8
20
最大:5
10.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641164
C-870D M8x70
1箱(50本)
70
M8
25
最大:25
10.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641180
C-1050D M10x50
1箱(50本)
50
M10
20
最大:5
12.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641189
C-1060D M10x60
1箱(50本)
60
M10
25
最大:5
15.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641198
C-1080D M10x80
1箱(50本)
80
M10
25
最大:25
15.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641207
C-1090D M10x90
1箱(50本)
90
M10
30
最大:35
15.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641216
C-1010D M10x100
1箱(50本)
100
M10
30
最大:45
15.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641225
C-1012D M10x120
1箱(40本)
120
M10
30
最大:65
15.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641234
C-1260D M12x60
1箱(40本)
60
M12
25
最大:8
17.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641250
C-1270D M12x70
1箱(40本)
70
M12
25
最大:8
19.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641259
C-1290D M12x90
1箱(40本)
90
M12
30
最大:28
19.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641268
C-1210D M12x100
1箱(30本)
100
M12
30
最大:38
19.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641277
C-1212D M12x120
1箱(30本)
120
M12
50
最大:58
19.7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641286
C-1610D M16x100
1箱(15本)
100
M16
40
最大:18
40.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641295
C-1612D M16x120
1箱(15本)
120
M16
40
最大:38
40.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641304
C-1615D M16x150
1箱(15本)
150
M16
40
最大:68
40.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641320
C-2013D M20x130
1箱(10本)
130
M20
50
最大:25
63
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641329
C-2015D M20x150
1箱(10本)
150
M20
50
最大:45
63
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください