曜日別特売

ステンレス アローアンカー

ステンレス アローアンカー - 由良産商ステンレス アローアンカー - 由良産商ステンレス アローアンカー - 由良産商

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※皿バネ付きナットを使用
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
使用厚さ(mm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51641338SC-645 M6x451パック(5本)45M615最大:56.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641347SC-660 M6x601パック(5本)60M620最大:206.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641356SC-850 M8x501パック(5本)50M820最大:510.3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641365SC-870 M8x701パック(3本)70M825最大:2510.3
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641374SC-1050 M10x501パック(3本)50M1020最大:510.3
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641390SC-1060 M10x601パック(3本)60M1025最大:510.1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
51641399SC-1080 M10x801パック(3本)80M1025最大:2512.8
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641408SC-1090 M10x901パック(3本)90M1030最大:3512.8
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641417SC-1010 M10x1001パック(3本)100M1030最大:4512.8
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641426SC-1012 M10x1201パック(2本)120M1030最大:6512.8
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641435SC-1260 M12x601パック(2本)60M1225最大:817
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641444SC-1070 M12x701パック(2本)70M1225最大:819.1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641460SC-1290 M12x901パック(2本)90M1230最大:2819.1
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641469SC-1210 M12x1001パック(2本)100M1230最大:3819.1
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641478SC-1212 M12x1201パック(2本)120M1250最大:5819.1
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641487SC-1610 M16x1001本100M1640最大:1836.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641496SC-1612 M16x1201本120M1640最大:3836.3
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641505SC-1615 M16x1501本150M1640最大:6836.3
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641514SC-2013 M20x1301本130M2050最大:2552.7
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641530SC-2015 M20x1501本150M2050最大:4552.7
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641539SC-3060 W3/8x601本60W3/825最大:514
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641548SC-645 M6x451箱(100本)45M615最大:56.5
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641557SC-660 M6x601箱(100本)60M620最大:206.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641566SC-850 M8x501箱(100本)50M820最大:510.3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51641575SC-870 M8x701箱(50本)70M825最大:2510.3
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641584SC-1050 M10x501箱(50本)50M1020最大:510.3
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641600SC-1060 M10x601箱(50本)60M1025最大:510.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641609SC-1080 M10x801箱(50本)80M1025最大:2512.8
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641618SC-1090 M10x901箱(50本)90M1030最大:3512.8
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641627SC-1010 M10x1001箱(50本)100M1030最大:4512.8
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641636SC-1012 M10x1201箱(40本)120M1030最大:6512.8
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641645SC-1260 M12x601箱(40本)60M1225最大:817
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641654SC-1270 M12x701箱(40本)70M1225最大:819.1
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641670SC-1290 M12x901箱(40本)90M1230最大:2819.1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641679SC-1210 M12x1001箱(30本)100M1230最大:3819.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641688SC-1212 M12x1201箱(30本)120M1250最大:5819.1
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641697SC-1610 M16x1001箱(15本)100M1640最大:1836.3
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641706SC-1612 M16x1201箱(15本)120M1640最大:3836.3
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641715SC-1615 M16x1501箱(15本)150M1640最大:6836.3
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641724SC-2013 M20x1301箱(10本)130M2050最大:2552.7
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641740SC-2015 M20x1501箱(10本)150M2050最大:4552.7
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51641749SC-3060 W3/8x601箱(50本)60W3/825最大:514
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする