曜日別特売

目に優しいブルーライトカットデスクライト

目に優しいブルーライトカットデスクライト - スワン電器目に優しいブルーライトカットデスクライト - スワン電器

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。
380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。
目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。
本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。
ベースタイプなので置き場所を選びません。
面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。
安心の抗菌仕様でいつでも清潔

ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)1200定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×453×577機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60.7光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642397DS-506WH
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする